Graisseur hydraulique H3 6kt R1/4

Réf.: Z083360 R1/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z083360 R1/4
EAN / GTIN 4024937123713
Réf. fabricant 12371

Description

Description:

Exécution:
  • Forme C = tête 90°
  • Fiabilité et précision pour les fabricants d'équipements d'origine et le marché des pièces détachées
  • Haute résistance à la corrosion (test de 72 heures au brouillard salin)
  • Conformité à la directive RoHS (chrome trivalent)
  • Résistance à la pression interne min. 400 bar
  • Fabriqué en acier automatique de précision, trempé, galvanisé et passivé
  • Forme H3
  • Caractéristique(s):

    clé de: 14 mm
    profondeur à visser: 8,4 mm
    exécution: 6pans
    pas de vis: R1/4