Description:
Exécution: Spray réfrigérant avec système de pulvérisation double action. Ultra-résistant, sûr, écologique.KÄLTE 75 SUPER est un spray réfrigérant répondant aux exigences les plus élevées. L’agent réfrigérant très pur a un faible potentiel d’effet de serre, est ininflammable et peut également être utilisé sur des équipements sous tension. Combiné au système de vaporisation double action, il a un effet de refroidissement très élevé, ce qui est idéal pour refroidir rapidement surfaces et composants. Pratique, le système de vaporisation double action possède une large surface de pression et un long tube articulé, pour un dosage précis, même dans les endroits difficiles d’accès.Propriétés / avantages:
Effet réfrigérant ultra-fort.Ininflammable, écologique et sûr.Système de vaporisation double action avec tube articulé.
Exemples d'application: Refroidissement rapide de composants de tous types.Test de bon fonctionnement de capteurs de température.Recherche de pannes thermiques dans l’électronique.
Caractéristique(s):
Exécution: Bombe aérosol
Couleur: transparent
Numéro ONU: UN1950
Classe de marchandise dangereuse: 2
Numéro ONU: UN1950
Liquide de remplissage: 200 ml