Acrylic Spray 9011 Noir graphite mat

Réf.: Z083000 2011
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 9.20 / 1 Unité
  • De 6 Unité
    CHF 7.65 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
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
Référence article Z083000 2011
EAN / GTIN 5412386201417

Description

Description:

Exécution: Le système de peinture CRC Acrylic Paint, qui s'applique en trois étapes simples, offre pour votre peintureune protection maximale contre la rouille et des couleurs éclatantes. Grâce à la boîte pratique de 400 ml, prête à l'emploi, la peinture est prête à l'emploi.la peinture peut être appliquée immédiatement sur presque toutes les surfaces.CRC Acrylic Paint donne à la surface la couleur souhaitée et la protège contre lesla protège en même temps des influences extérieures :
  • Très bon pouvoir couvrant
  • Résistante aux intempéries et aux UV
  • Résistant aux rayures et aux chocs
  • Caractéristique(s):

    contenu: 400 ml
    type: Noir graphite mat
    couleur RAL: 9011