Enrouleur de câble plastique avec triple fiche 40N

Réf.: Z081116 40N
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z081116 40N
EAN / GTIN 4003644023882

Description

Description:

Exécution: Triple prise avec couvercle à fermeture automatique. Pour une utilisation permanente à l'extérieur. Correspond à BGI 600 (industrie). Etanchéité aux projections d'eau IP 44.Câble en néoprène
Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.

Caractéristique(s):

Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP: IP 55
Conception du câble: 3G1.5
Classe de câble: H07RN-F
Longueur câble: 40 m
Puissance nominale déroulé: 3500 (16 A)
antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Matériau boîtier: Plastique
Matériau câble: Néoprène