Teguflex Tuyau en PVC 6/12

Réf.: Z080100 6/12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
Sur demande
Disponibilité
400 article(s) en stock
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
Référence article Z080100 6/12
EAN / GTIN 7611098002802
Réf. fabricant 53201.001

Description

Description:

Utilisation: pour l'eau, pneumatique
Matière(s):
  • Couche intérieure : PVC souple, lisse, transparent
  • Incrustation : 1 tresse polyester
  • Couche extérieure : PVC souple, lisse, transparent

    Exécution: standards de rouleaux
  • 6+8mm = 100m
  • 10-25mm = 50m
  • 32mm = 25mcode de comm. = tuyauØ/longueur en mètres
  • Caractéristique(s):

    Pression d'essai: 20 bar
    ø int. tuyau: 6 mm
    Longueur tuyau: 100 m
    Agrément pour denrées alimentaires (VO/2011): oui