Compresseur Monsun 24

Réf.: Z079131 MONSUN
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
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
Référence article Z079131 MONSUN
EAN / GTIN 7610106631720

Description

Description:

Description: 1-cylindre, lubrifié à huile et refroidi à l'air
  • Pressostat Condor MDR1
  • Stable, grâce à deux pieds
  • Grandes roues robustes
  • Soupape de vidange
  • Poignée supplémentaire à l'arrière
  • Câble électrique de 2 mètres avec prise-CH
  • Avec accouplement de sécurité CEJN eSafe
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 340 mm
    Poids: 25 kg
    Hauteur: 600 mm
    Longueur: 650 mm
    Puissance absorbée: 1,5 kW
    Puissance d'aspiration maximale: 190 l/min
    Puissance de remplissage maximale: 100 l/min
    Pression maximale (air): 9 bar
    Volume réservoir à pression: 24 l