Compresseur Mistral 50/415

Réf.: Z07910P 3000.051
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z07910P 3000.051
EAN / GTIN 7630014872060

Description

Description:

Description:
  • Vollautomatischer Keilriemenantrieb
  • 2-Zylinder
  • ölgeschmiert
  • luftgekühlt
  • einstufig
  • mit Qualitätsfilterregler
  • Metallmanometer
  • Druckschalter Condor MDR 2/11
  • Doppelfuss für sicheren Stand, massive Räder
  • Motorschutz
  • grosse Rändelablassschraube
  • Anschlusskabel verschweisst 3 m
  • 2 Sicherheitskupplungen Cejn E-Safe
  • zusätzlicher Handgriff.
  • Caractéristique(s):

    Niveau sonore: 75dB(A) dB(A)
    Largeur: 410 mm
    Poids: 69 kg
    Hauteur: 760 mm
    Longueur: 1,1 mm
    Puissance absorbée: 2,2 kW
    Puissance d'aspiration maximale: 400 l/min
    Vitesse de rotation max.: 1 min-1
    Pression maximale (air): 10 bar
    Volume réservoir à pression: 50 l

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier