Décapeur thermique GHG 23-66

Réf.: Z078333 2366
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
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
Référence article Z078333 2366
EAN / GTIN 3165140889537
Réf. fabricant 0 601 2A6 330

Description

Description:

Description: Décapeur thermique GHG 23-66, Maîtrise totale de la température et du débit d’air : le décapeur thermique GHG 23-66 Professional est spécialement conçu pour les travaux exigeants. Doté de 10 réglages de débit d’air, d’un réglage numérique des températures et de 4 programmes personnalisables, ce décapeur thermique offre une maîtrise totale lors de chaque étape de travail. Doté d’un très puissant moteur de 2 300 W, le GHG 23-66 Professional atteint facilement 650 °C. Pour améliorer la sécurité de l’utilisateur et prolonger la durée de vie, il dispose d’une protection thermique qui coupe le chauffage même quand la soufflerie fonctionne. Ce décapeur thermique est idéal pour de multiples applications, notamment le soudage de plastiques et de tuyaux, le brasage et la thermorétractation de câbles. L’écran de 1,4″ du GHG 23-66 Professional facilite son utilisation. Le décapeur thermique dispose d’une poignée protectrice et peut être posé à la verticale après utilisation pour le laisser refroidir, ce qui améliore la protection de l’utilisateur. Coffret de transport; Buse protège-vitres 75 mm (1 609 390 452); ?Buse à jet plat 50 mm (1 609 201 795)

Caractéristique(s):

Puissance absorbée: 2,3 W
Température de l'air: 50 Attribute
Température de l'air: 650 Attribute
Débit volumique d'air: 150 Attribute
Débit volumique d'air: 500 Attribute
Poids: 0,67 g
Longueur: 245 mm
Largeur: 86 mm
Hauteur: 201 mm