Ponceuse à bande BS-100T

Réf.: Z077612 BS-100M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z077612 BS-100M
EAN / GTIN 7640171797496
Réf. fabricant 120634

Description

Description:

Exécution: Broyeur à bande avec moteur à faible vibration
  • Protection thermique du moteur
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
  • Extension d'arbre
  • Roue de polissage
  • Protection contre les éclats en plexiglas
  • Caractéristique(s):

    Largeur de bande: 100 mm
    Longueur ruban: 1 mm
    Largeur: 310 mm
    Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
    Poids: 29 kg
    Hauteur: 580 mm
    Longueur: 550 mm
    Vitesse de rotation max.: 2,85 min-1
    Tension nominale: 400 V