Scie à ruban pour métaux 230V 783XL

Réf.: Z077400 783XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article Z077400 783XL
EAN / GTIN 7612908370289
Réf. fabricant FE-783XL

Description

Description:

Description: Scie à ruban portative (coupe à sec)
  • Moteur monophasé 950 W, 230 V
  • Vitesse de coupe 30 à 80 min-1
  • Dimensions de la lame de scie à ruban 1335 x 13 x 0,65 mm
  • coupes d'onglet de 0° à 45
  • Régulation de vitesse avec protection thermique et protection contre les surcharges
  • Guidage de la courroie par roulement à billes pour des coupes précises
  • Poids : 16 kg
  • Téléchargements et documents