Accessoires du système GDE 28 D

Réf.: Z077328 GDE28D
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
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
Référence article Z077328 GDE28D
EAN / GTIN 4059952562926
Réf. fabricant 1600A021BH

Description

Description:

Description: Accessoires divers GDE 28 D, Particulièrement léger : le dispositif d’aspiration GDE 28 D Professional. Très compact et particulièrement léger (seulement 0,8 kg), il offre une excellente ergonomie. Il se monte facilement en un clic et le boîtier collecteur de poussière se vide rapidement sans avoir à enlever le filtre. Son mécanisme de nettoyage de filtre nettoie le filtre HEPA de grande qualité par tapotage de façon à maintenir constant le volume d’air et donc le pouvoir aspirant. Ses deux embouts interchangeables pour forets jusqu’à 28 mm de diamètre et sa rallonge pour des longueurs de forets jusqu’à 265 mm en font un accessoire souple d’utilisation, idéal pour de nombreux travaux de perçage. Le dispositif d’aspiration intégré est conçu pour les applications de perçage et perforation avec le GBH 18V-28 DC Professional. Le GDE 28 D Professional est doté d’un boîtier collecteur de poussière transparent permettant de voir le niveau de remplissage et les profondeurs de perçage réglées. Œil d’aspiration pour mandrin fixe, diamètre 16 mm (1 600 A01 E28); Œil d’aspiration pour mandrin fixe, diamètre 28 mm (1 600 A01 E29); Rallonge (1 600 A01 E27); Boîte carton
Livraison:
  • Mandrin de perçage fixe avec œil de poussière, diamètre 16 mm 1 600 A01 E28
  • Mandrin de perçage fixe avec œil de poussière, diamètre 28 mm 1 600 A01 E29
  • Rallonge 1 600 A01 E27
  • Carton

    Exécution: L'aspirateur léger et intégré avec mécanisme de nettoyage du filtre
  • Conception compacte et légère (0,8 kg) avec une excellente ergonomie, un montage rapide par clic et un vidage du bac à poussière.
  • Le mécanisme de nettoyage du filtre et le filtre HEPA favorisent un flux d'air constant et donnent d'excellents résultats en matière d'aspiration de la poussière.
  • Deux housses de poussière interchangeables rendent l'aspirateur idéal pour de nombreuses applications
  • Caractéristique(s):

    Gewicht: 0,8 kg