MILWAUKEE Disque à tronçonner diamanté asphalte ADD 350 mm

Réf.: Z077170 350
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
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
Référence article Z077170 350
EAN / GTIN 4058546362348
Réf. fabricant 4932478952

Description

Description:

Champ d'application: Le disque ADD est spécifique pour les découpes d'asphalte
  • Noyau doublement tendu pour une meilleure durabilité et une meilleure stabilité lors de la coupe
  • Segments angulaires, spécialement conçus pour résister à l'usure, afin d'éviter un arrachement de segment

    Description: Disque à tronçonner diamanté pour asphalte ADD 350 mm
  • Caractéristique(s):

    largeur de coupe: 2,8 mm
    Diamètre du disque: 350 mm
    Diamètre du trou: 25,4 mm