Gabarit de perçage BS-KV D15

Réf.: Z075920 BS-KV
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z075920 BS-KV
EAN / GTIN 4014549302712

Description

Description:

Description: L'assemblage parfait pour une polyvalence maximale. Nouveaux tenons DOMINO amovibles, pour l'agencement, pour fraiseuse DOMINO DF 500. Les nouveaux sets d'assemblage DOMINO pour l'ameublement, permettent de réaliser des meubles solides et démontables. Grâce à leur grande polyvalence, les tenons amovibles offrent un très vaste éventail de possibilités d'utilisation : assemblages d'angle, sur panneau central ou encore sur entre pistes perforées. Pour une rapidité et une efficacité extraordinaires.
Exécution:
  • Intelligent, le système DOMINO permet un positionnement très simple et précis des assemblages, et rend ainsi totalement superflu le recours à des butées et aides au positionnement supplémentaires
  • Pour un travail efficace et rapide
  • La grande course de serrage et les longs boulons des pièces d'assemblage facilitent considérablement l'assemblage des meubles
  • Le montage d'armoires, y compris par une seule personne, ne pose plus aucun problème
  • Les éléments de ferrure montés à fleur protègent les différentes parties du meuble contre les rayures
  • La ferrure permet de compenser sans problème des tolérances de fraisage et de découpe atteignant jusqu'à 1,4 mm
  • Les nouveaux sets d'assemblage amovibles DOMINO sont idéaux pour une épaisseur de panneau de 18 à 28 mm
  • gabarit de perçage nécessaire au perçage de surface sur la ferrure d'assemblage DOMINO D 8 mm
  • adapté à la fraise pour ferrures Festool D15 (203165)

    Champ d'application:
  • Gabarit de perçage pour l'utilisation de la ferrure d'assemblage DOMINO D 8 mm
  • Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier