Lame de scie circulaire HW 168x1,8x20 W28 WOOD UNIVERSAL

Réf.: Z07517F 205764
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 168 mm
⌀ alésage 20 mm
pour matériau Holz
Type de produit Kreissägeblatt

Identification et classification

Référence article Z07517F 205764
EAN / GTIN 4014549390375

Description

Description:

Description: La qualité au service de la coupe Résistance et précision dans les conditions les plus difficiles. Adaptée sur mesure à l'application et au matériau. En acier de grande qualité, avec dents en carbure à grains ultrafins. Car une coupe parfaite n'est possible que si la lame est aussi performante que l'outil.

Caractéristique(s):

Blatt-ø D: 168 mm
Epaisseur: 1,8 mm
Type d'outils: WOOD UNIVERSAL
Zähnezahl: 28
Zahnform: W

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier