Set Énergie SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO

Réf.: Z07516F 577709
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z07516F 577709
EAN / GTIN 4014549417515

Description

Description:

Livraison: 4 x batterie BP 18 Li 5,0 ASI, chargeur rapide TCL 6 DUO, Systainer SYS3 M 187
Description: Rangement ordonné et recharge rapide : batteries et un chargeur rapide dans le Systainer³

Caractéristique(s):

Capacité de la batterie: 5 Ah
Tension de la batterie: 18 V
Adapté pour: pour l'ensemble des activités et outils 18 V, lorsque la puissance et l'endurance sont primordiales (non compatible avec les ponceuses sans fil ETSC 125, RTSC 400 et DTSC 400 ni avec l'aspirateur sans fil CTC SYS)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier