Aspirateurs sans fil CTMC MIDI I-Basic CLEANTEC

Réf.: Z07513F 577067
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z07513F 577067
EAN / GTIN 4014549391792

Description

Description:

Livraison: filtre principal haute performance, sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, commande à distance CT-F I
Description: Puissance d'aspiration sans fil. Perfectionné pour vos outils sans fil. Dites adieu à la poussière et bienvenue à la santé – même sans prise de courant. L'aspirateur compact sans fil CTMC MIDI aime la poussière et il est parfaitement adapté à vos outils sans fil Festool. Qu'il s'agisse de scier, poncer ou percer en tout lieu : sa forme compacte et son poids réduit en font un compagnon idéal pour le travail quotidien. Le système sans fil vous permet donc lui aussi de vous protéger de la poussière ! Le démarrage automatique innovant via Bluetooth® tout comme la commande à distance pratique assurent une parfaite interaction entre l'outil sans fil et l'aspirateur. Notre aspirateur sans fil s'illustre également par une puissance d'aspiration maximale grâce à une centrale d'aspiration de 36 V avec 2 batteries 18 V. Pour des conditions de travail plus saines dans la catégorie de poussières M. Et comme d'ordinaire, tous les éléments sont parfaitement adaptés les uns aux autres : aspirateur, tuyau d'aspiration lisse, outil sans fil, dispositif d'assemblage de Systainer T-LOC. Pour un système optimal sur toute la ligne.
  • Puissance : aussi puissant qu'un aspirateur filaire grâce à la centrale d’aspiration DE 36 V
  • Autonome : aspirer sans avoir besoin de prise grâce à 2 batteries 18 V (4,0/5,0/8,0 Ah)
  • Se passer de prise tout en se protégeant de la poussière : performances optimales en combinaison avec les outils sans fil de Festool pour scier, poncer ou percer quel que soit le lieu
  • Mobile : transport aisé grâce à une forme compacte et un poids réduit
  • Modulable : réglage de la puissance d’aspiration sur trois niveaux
  • Pas d'interruption : pour la plupart des applications avec des outils sans fil, les quatre batteries et le chargeur rapide TCL 6 DUO permettent de travailler en non-stop
  • Pratique : déclenchement de l'aspirateur via la batterie Bluetooth® ou au moyen de la commande à distance
  • Nettoyage manuel : pour rétablir la puissance d'aspiration et permettre un remplissage maximal du sac filtre
  • Conditions de travail plus saines : filtration à 99,9 % dans la catégorie de poussières M

  • fonction Bluetooth® pour la commande à distance de l'aspirateur avec des outils sans fil
  • avec nettoyage manuel du filtre et du sac filtre
  • Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier