Aspirateurs sans fil CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus CLEANTEC

Réf.: Z07512F 576944
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z07512F 576944
EAN / GTIN 4014549388990

Description

Description:

Livraison: filtre principal, sac filtre monté, tuyau d'aspiration lisse Ø 27 x 3 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, buse ameublement, buse étroite D 36 FD-150, sangle SYS-CT, commande à distance CT-F I, Set Énergie SYS 18 V 4x4,0/TCL 6 DUO
Description: Portez-le en bandoulière : l'aspirateur sans fil au format Systainer Un compagnon inséparable, sans fil. Un Systainer à l'extérieur, un aspirateur sans fil à l'intérieur. Notre aspirateur Systainer vous offre une mobilité et une autonomie maximales avec un poids minimal. Il est très pratique pour les déplacements et le transport en bandoulière. Des qualités qui le rendent idéal pour les petits travaux et les opérations d'entretien, ou encore pour un nettoyage rapide entre deux. Il permet de travailler sans poussière dans la catégorie L tout en se passant de prise. Il s'illustre en outre par une puissance d'aspiration maximale grâce avec 36 V délivrés par 2 batteries 18 V. Et comme d'ordinaire, tous les éléments sont parfaitement adaptés les uns aux autres : aspirateur, tuyau d'aspiration lisse, outil sans fil, dispositif d'assemblage de Systainer T-LOC. Le démarrage automatique innovant via Bluetooth® tout comme la commande à distance pratique assurent une parfaite interaction entre l'outil sans fil et l'aspirateur. Pour un système optimal sur toute la ligne.
  • Mobilité maximale : idéal pour le transport grâce au format Systainer compact et à un poids réduit au minimum
  • Pratique : facilement transportable en bandoulière grâce à la sangle et très peu encombrant grâce au logement pour tuyau amovible
  • Autonome : aspirer sans avoir besoin de prise grâce à 2 batteries 18 V (4,0 Ah)
  • Puissance : aussi puissant qu'un aspirateur filaire grâce à la centrale d’aspiration DE 36 V
  • Modulable : réglage de la puissance d’aspiration sur trois niveaux
  • Pas d'interruption : pour la plupart des applications avec des outils sans fil, les quatre batteries et le chargeur rapide TCL 6 DUO permettent de travailler en non-stop
  • Pratique : déclenchement de l'aspirateur via la batterie Bluetooth® ou au moyen de la commande à distance
  • Compatibilité : combinable avec des Systainer et intégrable dans l'aménagement de véhicule bott
  • Conditions de travail plus saines : dans la catégorie de poussières L

  • fonction Bluetooth® pour la commande à distance de l'aspirateur avec des outils sans fil
  • Ne convient pas pour l'aspiration de liquide
  • Téléchargements et documents