Scie sauteuse TRION PS 300 EQ-Plus

Réf.: Z074100 PS300EQPLU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z074100 PS300EQPLU
EAN / GTIN 4014549360460
Réf. fabricant 576042

Description

Description:

Fonctionnement:
  • Coupes droites précises grâce au triple guidage breveté de la lame
  • Changement de lame rapide FastFix
  • S'adapte au système : intégré au système CMS en tant que scien semi-stationnaire
  • Durée de vie accrue grâce aux composants d'entraînement de haute qualité
  • Travail sans fatigue, grâce au centre de gravité optimal
  • Capacité de coupe élevée (électronique MMC)
  • Travail sans éclats grâce au pare-éclats

    Livraison: 2x lames de scie (1 lame à denture fine/1 lame universelle), pare-éclats, en SYSTAINER
    Exécution: La scie sauteuse pendulaire TRION est robuste, puissante et ergonomique. Le triple guidage breveté de lame à réglage parallèle des joues en acier carbure garantit une précision absolue de la lame, le pare-éclats permet d'éviter les retouches. Grâce à son ergonomie parfaite et son centre de gravité idéal, la TRION se laisse guider aisément, même dans une utilisation à main levée.
  • Caractéristique(s):

    Poids: 2,4 kg
    Référence fabricant: PS 300
    Puissance absorbée: 720 W
    Référence fabricant: PS 300 EQ-Plus
    Cadence: 2,9 Attribute
    Poids: 2,4 kg