Clé à chocs sans fil

Réf.: Z074010 34-0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
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
Référence article Z074010 34-0
EAN / GTIN 4058546029012
Réf. fabricant 4933459729

Description

Description:

Livraison: sans batterie, sans chargeur, HD Box
Exécution:
  • Un couple puissant de 1627 Nm avec une conception compacte: seulement 213 mm de longueur
  • DRIVE CONTROL™ vous permet de passer rapidement de 4 niveaux de commutation avec différents réglages de vitesse et de couple
  • Étape 4 - pour une combinaison optimale de performance et de précision dans le desserrage des vis
  • Contrôler la vitesse et le couple individuellement
  • Individualisation complète des paramètres de l'outil
  • ¾″ enregistrement de l'anneau de sécurité
  • Caractéristique(s):

    Poids: 3,5 kg
    Référence fabricant: M18ONEFHIWF34-0X
    Couple maximal: 1,627 N·m
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: MILWAUKEE V18
    Emballage: HD Box