Batterie 4 batteries ProCORE18V 5.5Ah

Réf.: Z073863 C20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
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
Référence article Z073863 C20
EAN / GTIN 4059952638942
Réf. fabricant 1600A02A2U

Description

Description:

Livraison: 4 batteries ProCORE 18V 5.5Ah (1 600 A02 149); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Calage L-BOXX pleine largeur pour starter sets (1 600 A02 BV4)
Description: Batterie 4 batteries ProCORE18V 5.5Ah, La ProCORE18V 5.5Ah Professional est une batterie haute performance de la gamme ProCORE18V Bosch permettant de disposer d’une puissance équivalente à 1 800 W en filaire. Les cellules nouvelle génération 21700 et la gestion de batterie intelligente garantissent 87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle et la technologie COOLPACK 2.0 confère aux batteries une plus grande longévité et une plus grande autonomie grâce à une meilleure gestion thermique. La batterie ProCORE18V 5.5Ah est dotée d’un indicateur d’état de charge haute résolution à 5 LED. Depuis 2008, toutes nos batteries sont compatibles avec les nouveaux et anciens outils Bosch Professional de la même catégorie de voltage. Avec son calage spécial très robuste, le coffret L-BOXX 136 du concept mobilité Bosch constitue une solution de rangement et de transport parfaite. Pour un grand confort de manutention, les coffrets empilés peuvent être ouverts facilement grâce au mécanisme d’enclipsage L-BOXX amélioré. La compatibilité totale avec toutes les variantes de coffrets L-BOXX et calages de même qu’avec le système d’aménagement de véhicules utilitaires Sortimo assure une grande souplesse d’utilisation. Les batteries ProCORE18V d’une capacité = 5,5 Ah sont conçues pour exploiter pleinement le potentiel des outils BITURBO ; elles permettent de disposer d’une puissance équivalente à 1 800 W en filaire. 4 batteries ProCORE 18V 5.5Ah (1 600 A02 149); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Calage L-BOXX pleine largeur pour starter sets (1 600 A02 BV4)

Caractéristique(s):

Capacité de la batterie: 5,5 Ah
Tension de la batterie: 18 V