Lame de scie circulaire MD Ø180x2.4x1.6x22mm 24Z

Réf.: Z072810 -Z24
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 180 mm
Nombre de dents 24
Type de produit Kreissägeblatt

Identification et classification

Référence article Z072810 -Z24
EAN / GTIN 7610106658185

Description

Caractéristique(s):

Nombre de dents: 24
ø lame D: 180 mm
Adapté pour: Revotool FFF 1400. Tanga Swiss

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier