Couteau hélicoïdal

Réf.: Z072255 56
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
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
Référence article Z072255 56
EAN / GTIN 3165140934091
Réf. fabricant 2 608 000 673

Description

Description:

Exécution: Le couteau de rabotage réversible en carbure de tungstène garantit des résultats lisses, propres et parfaits lors du rabotage de surfaces en bois massif. Les lames tranchantes sont affûtées des deux côtés de sorte que les deux côtés puissent être utilisés en les retournant. La lame de rabotage est en carbure de tungstène à grains particulièrement fins et possède un tranchant extrêmement tranchant, qui permet d'obtenir des surfaces toujours fines et régulières. Le carbure de tungstène à grain fin est également très résistant à l'usure. Il est insensible aux dommages ou à la casse causés par un contact accidentel avec des clous ou des crampes, de sorte qu'une longue durée de vie est possible. Ce couteau durable convient à de nombreuses applications de rabotage, telles que l'habillage, le rabotage d'épaisseur et le chanfreinage ainsi que le pliage en bois dur, résineux et composites de bois. La lame réversible en carbure de bois permet également un remplacement rapide et facile de la lame avec un positionnement parfait et sans effort.

Caractéristique(s):

unité d'emballage: 10 ST