Meuleuse d'angle Batterie GWS18V 15 SC

Réf.: Z071942 GWS18V15SC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z071942 GWS18V15SC
EAN / GTIN 3165140964531
Réf. fabricant 06019H6100

Description

Description:

Description: Meuleuse angulaire sans-fil BITURBO GWS 18V-15 SC, La GWS 18V-15 SC Professional est la meuleuse angulaire sans-fil Bosch la plus performante de la catégorie 18 V. Elle délivre une puissance sans-fil équivalente à celle d’une meuleuse filaire de 1 500 W grâce à son puissant moteur sans charbon spécialement conçu pour une utilisation avec une batterie ProCORE18V dont il exploite toute la puissance. Un module Bluetooth Connectivity permet d’effectuer des réglages de vitesse personnalisés pour des résultats de travail parfaits. Dotée des fonctions KickBack Control et Drop Control, d’un système de freinage intelligent, d’un écrou de serrage rapide sans clé, cette meuleuse permet une maîtrise parfaite et son interface utilisateur permet d’être informé activement sur l’état de l’outil. Elle est conçue pour le meulage et le tronçonnage du métal. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System) - Puissance maximale avec une batterie ProCORE18V de 5,5 Ah - Accepte les dispositifs d’aspiration GDE 115/125 FC-T Professional et GDE 125 EA-T Professional. La GWS 18V-15 SC Professional dispose aussi d’une protection contre les surcharges, d’un capot de protection sans clé, d’un écrou de serrage sans clé et des fonctions Constant Speed, Protection anti-redémarrage, Démarrage progressif et Vibration Control. Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 2 605 703 014); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Capot de protection (1 605 510 365); Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171); Écrou de serrage rapide (2 608 000 684); 1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
Livraison: GWS 18V-15 C , poignée supplémentaire, capot de protection, L-BOXXGWS 18V-15SC , poignée supplémentaire, capot de protection, L-BOXX, module de connectivité GCY 42GWS 18V-7 , L-BOXX
Exécution:
  • Coupe 50% plus rapide grâce à la technologie BITURBO
  • Sécurité élevée: dispositif d’arrêt unique en son genre KickBack Control, Drop Control et système de freinage intelligent
  • Facile à manier grâce au réglage individuel de la vitesse et à la connectivité Bluetooth
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Référence fabricant: GWS 18V 15 SC. Click&Go
    ø disque max.: 125 mm
    ø disque max.: 125 mm
    Arrêt kickback: oui

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier