BOSCH Meuleuse angulaire GWS 17-125 S

Réf.: Z071798 GWS17-125S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
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
Référence article Z071798 GWS17-125S
EAN / GTIN 4059952576558

Description

Description:

Description: Meuleuse angulaire GWS 17-125 S, Avec sa puissance élevée, sa grande capacité de surcharge et sa protection améliorée contre les poussières grâce à des ouïes d’aération placées à l’arrière de l’outil et son filtre à poussière amovible, la GWS 17-125 S Professional garantit une productivité maximale. Avec sa petite circonférence de préhension et son puissant moteur de 1 700 W, la meuleuse angulaire offre un grand confort d’utilisation dans l’industrie métallurgique. Pour assurer une bonne protection de l’utilisateur, elle dispose du KickBack Control, d’une protection anti-redémarrage et d’une poignée latérale Vibration Control. La GWS 17-125 S Professional est conçue pour meuler du métal ou araser des cordons de soudure et tronçonner du métal, du béton, des briques et du carrelage. Elle est compatible avec les dispositifs d’aspiration Bosch GDE 125 EA-T Professional et GDE 115?/?125 FC-T Professional. Cette petite meuleuse angulaire dispose des fonctions Constant Speed, démarrage progressif et protection contre les surcharges. Poignée supplémentaire Vibration Control (2 608 900 000); Capot de protection (1 605 510 365); Capot de protection spécial tronçonnage enclipsable (2 608 000 756); Filtre à poussière (2 607 432 053); Clé à ergots (1 607 950 043); Flasque de serrage (1 605 703 099); Ecrou de serrage (1 603 340 040); Boîte carton
Avantage(s): Nouveau rapport puissance/volume de la poignée amélioré dans la catégorie des 1'700 watts et présélection de la vitesse de rotation
Livraison: Vibration Control (2 608 900 000); Capot de protection (1 605 510 365); Capot de protection spécial tronçonnage enclipsable (2 608 000 756); Filtre à poussière (2 607 432 053); Clé à ergots (1 607 950 043); Flasque de serrage (1 605 703 099); Ecrou de serrage (1 603 340 040); Boîte carton
Exécution:
  • Avec une puissance élevée, une capacité de surcharge et une meilleure protection contre la poussière grâce à des fentes d'aération à l'arrière de l'outil
  • Moteur puissant de 1'700 watts et poignée nettement plus petite
  • KickBack Control, protection contre le redémarrage et poignée latérale avec Vibration Control pour une protection élevée de l'utilisateur
  • Caractéristique(s):

    poids: 2,2 kg
    Sans fil/câble: câble
    Poignée principale: Poignée en forme de bâton
    Diamètre du disque: 125 mm
    Alésage, Ø: 22,2 mm
    Dimensions de l'outil (largeur): 265 mm
    Dimensions de l'outil (longueur): 327 mm
    Dimensions de l'outil (hauteur): 108 mm
    Interrupteur: Interrupteur d'arrêt
    Niveau sonore: niveau de pression acoustique 95 dB(A);niveau de puissance acoustique 103 dB(A)