Chargeur batterie GAL 18V 40

Réf.: Z071333 GAL18V40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
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
Référence article Z071333 GAL18V40
EAN / GTIN 3165140967860
Réf. fabricant 1600A019RJ

Description

Description:

Description: Chargeur GAL 18V-40, Le GAL 18V-40 bénéficie d’un design moderne lui conférant une très grande compacité. Son courant de charge de 4 A permet de recharger une batterie GBA 18V 4.0Ah à 80 % en seulement 48 minutes et une batterie GBA 18V 2.0Ah à 80 % en 24 minutes. Ce chargeur compact fait partie du Professional 18V System Bosch et il est 100 % compatible avec toutes les batteries 18 V de Bosch Professional. Le GAL 18V-40 permet en plus un montage mural. Boîte carton; Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Caractéristique(s):

Référence fabricant: GAL 18V 40
passend für Akkuspannung: 14.4V -18V
Pour tension de batterie: 14,4 -18 V