Scie circulaire sans fil GKS18V57S

Réf.: Z071172 GKS18V57S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
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
Référence article Z071172 GKS18V57S
EAN / GTIN 3165140781374
Réf. fabricant 06016A2101

Description

Description:

Livraison:
  • 1 x Scie circulaire à main à batterie GKS18V57S
  • 1 x L-BOXX 238
  • 1 x lame de scie circulaire, standard pour bois, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36
  • adaptateur d'extraction
  • douille hexagonale
  • guide longitudinal
  • Batterie et chargeur non inclus

    Description: Scie circulaire sans fil GKS 18V-57 G, Puissante et précise : la scie circulaire sans fil GKS 18V-57 G Professional permet un sciage efficace jusqu’à 57 mm d’épaisseur. Elle est compatible avec les systèmes de rails de guidage courants. Son moteur puissant est suffisamment performant pour des sciages profonds dans un grand nombre de cas de figure, partout où de la puissance s’impose. Cette scie circulaire sans fil est compatible avec le système de rails de guidage Bosch, ce qui permet un sciage précis, mais aussi avec les systèmes de rails de guidage des marques Mafell, Festool et Makita. Elle est équipée d’un frein moteur très rapide, prévu pour bloquer la lame immédiatement et renforcer la protection de l’utilisateur. La GKS 18V-57 G Professional scie le bois massif et les produits dérivés : OSB, contreplaqué ou MDF. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). Les autres caractéristiques de la GKS 18V-57 G Professional sont les suivantes : éclairage à LED, soufflerie, adaptateur d’aspiration, démarrage progressif, blocage de broche et semelle en acier estampé. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); Calage L-BOXX; 1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602); Adaptateur d’aspiration des poussières; Six pans creux; Butée parallèle
    Avantage(s):
  • Puissance - Progression de travail rapide et grande autonomie grâce au puissant moteur et aux batteries 5,0 Ah
  • Flexibilité et précision - Le rail de guidage permet de travailler rapidement et avec précision
  • Pour les besoins de chacun - La lame de la scie circulaire peut désormais aussi être placée du côté droit
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids: 4,1 kg
    Référence fabricant: GKS18V57SOLO
    Vitesse de rotation max.: 3,4 min-1
    Profondeur de coupe max. 90°: 57 mm
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: BOSCH 18 V
    ø lame de scie: 165 mm
    ø alésage lame de scie: 20 mm