MX FUEL Vibreur à béton portable à dos MXFCV BP-0

Réf.: Z070235 MXFCVBP-0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z070235 MXFCVBP-0
EAN / GTIN 4058546373894
Réf. fabricant 4933479595

Description

Description:

Champ d'application: Le MILWAUKEE MX FUEL™ Vibreur à béton portable à dos est la solution adaptée aux grandes surfaces et aux performances de type filaire, sans les désagréments liés à la pose de câbles ou à la nécessité d'une prise électrique sur le chantier.
Texte commerical: - Avec une puissance allant jusqu'à ø 63 mm à plus de 11 200 VPM, il secoue même le béton le plus rigide de manière optimale. - Le bouton de démarrage offre une puissance instantanée et élimine les mouvements répétitifs d'un démarrage par traction, ce qui permet de réaliser les tâches plus rapidement sans compromettre les performances et la durée de vie attendues.- La conception modulaire permet un retrait facile de la sangle du sac à dos pour les murs et les colonnes. Le compacteur à béton à dos MX FUEL™ peut prendre des arbres jusqu'à 6,4 m et des têtes jusqu'à ø 63 mm sans perdre de puissance. Avec une capacité de compactage allant jusqu'à 40 m³ de béton avec 2 piles MXF XC406, le compacteur à béton à dos MX FUEL™ est un outil puissant répondant aux exigences des travailleurs du bâtiment et des entreprises de construction.- La télécommande du compacteur à béton à dos MX FUEL™ permet de mettre en marche la machine jusqu'à 9 m de distance, ce qui facilite son utilisation avec des arbres longs. Les têtes et les arbres de vibration sont disponibles séparément.- Le compacteur à béton à dos MX FUEL™ s'appuie sur les forces de la technologie FUEL™ et offre un nouveau niveau de puissance de la batterie. Les machines de cette catégorie de puissance peuvent être utilisées pour des tâches qui étaient auparavant principalement le domaine des outils à essence ou pneumatiques. La nouvelle technologie de batterie permet de réaliser ces travaux également dans des endroits où cela était auparavant limité ou difficile à réaliser. Les machines de la plate-forme MX FUEL™ offrent tout le confort de la technologie de batterie et réduisent la charge due aux émissions de bruit, de gaz et de vibrations. De nombreux travaux pourront être réalisés de manière plus sûre, plus silencieuse et globalement plus efficace.
Titre texte commerical: Spécification
Livraison: La télécommande est incluse dans la livraison du compacteur à béton à dos MX FUEL™.

Caractéristique(s):

Modell: MXFCVBP-0
Gewicht: 15,7 kg
Herstellerbezeichnung: MXFCVBP-0