Description:
Champ d'application: Découvrez notre vaste gamme de couronnes de forage diamantées pour le forage à eau !
Nos couronnes de forage sont équipées d'un attachement standard ½” G jusqu'à 45 mm de diamètre et d'un attachement 1 ¼” UNC de 46 à 150 mm de diamètre et sont parfaitement adaptées à une utilisation dans le béton armé.Les segments soudés au laser sont extrêmement robustes et résistants à la démolition.Avec une hauteur de 10 mm, les segments offrent une longue durée de vie et assurent ainsi un travail efficace et précis.Profitez d'une qualité et d'une fiabilité maximales à chaque utilisation!
.
Caractéristique(s):
Ø: 66 mm
longueur totale: 525 mm