MILWAUKEE Couronne de forage à eau diamantée WCHP-TK 24x370mm

Réf.: Z070106 24X370
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z070106 24X370
EAN / GTIN 4058546325695
Réf. fabricant 4932472173

Description

Description:

Champ d'application: Découvrez notre vaste gamme de couronnes de forage diamantées pour le forage à eau !
  • Nos couronnes de forage sont équipées d'un attachement standard ½” G jusqu'à 45 mm de diamètre et d'un attachement 1 ¼” UNC de 46 à 150 mm de diamètre et sont parfaitement adaptées à une utilisation dans le béton armé.
  • Les segments soudés au laser sont extrêmement robustes et résistants à la démolition.
  • Avec une hauteur de 10 mm, les segments offrent une longue durée de vie et assurent ainsi un travail efficace et précis.
  • Profitez d'une qualité et d'une fiabilité maximales à chaque utilisation!

    .
  • Caractéristique(s):

    Ø: 24 mm
    longueur totale: 370 mm

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier