Jeu de 7 mèches plates SelfCut Speed, avec rallonge (152 mm)

Réf.: Z070074 7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
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
Référence article Z070074 7
EAN / GTIN 4059952534084

Description

Description:

Champ d'application: Perçage à grande vitesse dans le bois ! Filetage avec avance automatique pour un perçage sans effort à grande vitesse. Les mèches plates sont un excellent accessoire pour les électriciens et autres installateurs et ouvriers du bâtiment. Et s'ils pouvaient être encore plus rapides et efficaces ? C'est possible grâce à la Bosch Tip Technology. La mèche plate Self Cut Speed Bosch EXPERT convient à tous les types de bois tendre et offre efficacité et confort aux artisans qui doivent percer des trous pour des câbles, des tuyaux et d'autres installations. Le perçage rapide est facile avec la Bosch Tip Technology.