Aspirateur CTH 26 E / a CH

Réf.: Z070009 CTH26E/A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
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
Référence article Z070009 CTH26E/A
EAN / GTIN 4014549415184

Description

Description:

Livraison:
  • filtre principal haute performance
  • sac filtre de sécurité
  • tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
  • rangement pour le tuyau
  • SYS-Dock avec fonction T-LOC
  • enroulement du câble

    Exécution:
  • Homologation pour les classes de poussières H et pour les poussières d’amiante
  • Hermétique avec le sac-filtre de sécurité à deux couches
  • Confortable grâce à la puissance d’aspiration toujours constante de la turbine hautes performances compacte, réglage en continu de la puissance d’aspiration et fonction antistatique
  • Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des Systainer sur l'aspirateur
  • Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie Bluetooth®
  • Pour les poussières cancérigènes ou pathogènes
  • Fonction antistatique lors du travail
  • Fixation de Systainer grâce au système SYS-Dock
  • Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d'ordre et sécurité
  • Economique grâce à l'utilisation optimale du volume du sac filtre dans le réservoir
  • volume cuve / sac 26/24 l
  • homologation pour les catégories de poussières H, pour les poussières cancérigènes

    Description: L'ennemi juré des poussières nocives Le CLEANTEC CTH 26 aspire en toute sécurité des poussières dangereuses telles que les moisissures et l'amiante, les produits de protection du bois dangereux, poussières de fibres minérales, plomb, cadmium, nickel, chromate de zinc. L'aspirateur avec un degré de séparation des filtres de 99,995 % est le spécialiste pour l'aspiration de poussières cancérigènes et pathogènes. Doté de petites dimensions extérieures et d'une grande flexibilité, le CTH 26 avec sa cuve de 26 l offre un grand volume grâce à sa géométrie de cuve. De plus, il est équipé de grandes roues pivotantes et de grandes roues arrière. Le filtre plat entièrement intégré dans la tête d'aspiration garantit une utilisation totale du volume : le volume brut et le volume net de la cuve sont quasiment identiques. La turbine hautes performances extrêmement compacte fournit la puissance d’aspiration requise. 3900 l/min de débit, il ne reste plus rien que de l'air pur. Autorisé pour l'aspiration des poussières de catégorie H.
  • Caractéristique(s):

    Volume du récipient: 26 l
    Largeur: 365 mm
    Poids: 13,9 kg
    Hauteur: 540 mm
    Longueur câble: 7,5 m
    Longueur: 630 mm
    Puissance absorbée: 1 W
    Débit volumique d'air: 3900 lpmin
    Classe de poussières - aspirateur: H
    Référence fabricant: CTH 26 E / a CH