Tige à tête fraisée INOX 20°,1,6,50mm

Réf.: Z0671B1 0015216502
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z0671B1 0015216502
EAN / GTIN 3165140621755

Description

Description:

Exécution: Version inoxydable
  • Les goujons à tête fraisée 1.6/16 g 20° sont fabriqués en acier inoxydable résistant aux intempéries
  • Conviennent pour de nombreux travaux de finition dans le bois
  • Caractéristique(s):

    L: 50 mm

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier