METABO Sci sab s fil SSEP18LTXBLMVT

Réf.: Z060071 SSEP18LTXBL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
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
Référence article Z060071 SSEP18LTXBL
EAN / GTIN 4061792220898
Réf. fabricant 602258840

Description

Description:

Description: Scie sabre sans fil extrêmement puissante pour les applications les plus difficiles
Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Fonction pendulaire activable pour une capacité de sciage optimale
Lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
Metabo VibraTech (MVT) : équilibrage intégré des masses pour réduire les vibrations
Butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie et de nombreuses applications comme les coupes plongeantes
Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone à découper
Mains libres durant les pauses grâce au crochet de ceinture pratique
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Lame de scie sauteuse pour bois et métal, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur
Remarque(s): sans pack de batteries, sans chargeur

Caractéristique(s):

Tension de la batterie: 18 V
Poids sans batterie: 3,9 kg
Niveau de pression acoustique LpA: 87
Niveau de puissance acoustique LWA: 98