METABO Perceuse-visseuse 18 BSLTXBLQI

Réf.: Z060060 BSLTXBLQI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z060060 BSLTXBLQI
EAN / GTIN 4061792187740
Réf. fabricant 602359660

Description

Description:

Livraison: 2 x LiHD 5,5 Ah, ASC mB145
Description: Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles
Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
Vitesse de rotation réglable, marche à droite et à gauche et arrêt rapide pour toutes sortes d'applications sur le bois et le métal
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à changement rapide, Porte-embouts à changement rapide, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah), Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED », metaBOX 145 L

Caractéristique(s):

poids: 2,7 kg
Tension de la batterie: 18 V
Capacité du mandrin: 1,5 mm
Couple max. dur: 11 Nm
Couple max. doux: 9 Nm
ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 68 mm
ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm