mallette d'assortiment SC 66.6

Réf.: Z051060 SC66.6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z051060 SC66.6
EAN / GTIN 2000000477275
Réf. fabricant 14-6-100-00

Description

Description:

Contenu: 6 x B5 / 63mm
Exécution: Les mallettes d'assortiment en acier équipées servent à ranger les petites pièces. En acier thermolaqué robuste, ces mallettes sont dotées d'un couvercle doublé en mousse alvéolaire et d'un verrou central.

Caractéristique(s):

Largeur: 440 mm
hauteur: 66 mm
longueur: 330 mm
poids: 3,74 kg