Batterie Li-ion ProCore, 4,0 Ah, Type de batterie, tension de batterie: C18V

Réf.: P07421 C18
Remise
CHF 117.50
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 30 nov. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie, tension de batterie (V) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ProCORE18V 4.0Ah
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour Bosch 18 V
Poids par batterie 515 g
Type de produit Batteries

Identification et classification

Référence article P07421 C18
EAN / GTIN 4014586896229
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Batteries Li-Ion puissantes et compactes.
  • Pas d’effet mémoire.
  • Pas de perte de puissance.
  • Faible auto-décharge.
  • Charge rapide des batteries.
  • Egalement très performantes à des températures inférieures à 0 °C.

Batterie ProCORE 18V Professional avec technologie CoolPack 2.0. Compatible avec le système 18 V Bosch Professional et l’alliance de batteries AMPShare.