Kit de base 18 V clic & go, Type de batterie, tension de la batterie: 18V

Réf.: P07301 18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie, tension de la batterie (V) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V

Identification et classification

Référence article P07301 18
EAN / GTIN 3165140839341
Réf. fabricant 1600A00B8J
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Batteries Li-Ion à puissance renforcée, grâce à la nouvelle génération d'éléments. Durable, avec une durée de vie jusqu'à 135% plus longue que celle d'une batterie classique, grâce à la technologie COOLPACK 2.0 optimisée, destinée à protéger les batteries de la surchauffe.

Remarque(s):

100% compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch Professional, grâce au Flexible Power System.