{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur base | 250 mm | |
| Largeur base | 400 mm | |
| Hauteur totale | 556 mm |
| Référence article | L40960 49 | |
| EAN / GTIN | 4946368441627 | |
| Réf. fabricant | 178-029 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |