{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Jauge de profondeur | flach | |
| Plage de mesure | 0 mm - 200 mm | |
| Lecture (règle) | 0,05 mm | |
| Graduation chromée | oui | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Erreur admissible | 0,05 mm | |
| Blocage | Vis de blocage en haut | |
| Guidage | Glissières surélevées | |
| Longueur de bec | 50 mm | |
| Longueur pointes en croix | 19 mm | |
| Métrologie | analogique | |
| Tableau de filetage | Tableau des pieds à coulisse |
| Référence article | L40080 517 | |
| EAN / GTIN | 4059192001513 | |
| Réf. fabricant | 4100401 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |