Messschieber Vernier 0 – 300 mm

Réf.: L40010 9771
Remise
CHF 246.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 862
  • Jauge de profondeur: flach
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Tableau de filetage: Tableau des pieds à coulisse
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
Norme DIN 862
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Lecture 0,02 mm
Graduation 0,02 mm
Graduation chromée oui
Erreur admissible 0,04 mm
Jauge de profondeur disponible ja
Jauge de profondeur flach
Blocage Vis de blocage en haut
Guidage Glissière surélevée
Longueur de bec 64 mm
Longueur pointes en croix 22 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Tableau de filetage Tableau des pieds à coulisse
Poids 355 g

Identification et classification

Référence article L40010 9771
EAN / GTIN 4946368110257
Réf. fabricant 530-124
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces étriers standards vous offrent les avantages suivants: Balance principale et guidages surélevés chromés satinés

Caractéristique(s):

Précision: ± 0,04 mm
Graduation: 0,02 mm
Plage de mesure: 0 - 300 mm
Métrique

Téléchargements et documents

Produits adaptés