• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Steel Rule, Semi-Flexible Rule 1000mm/40

Réf.: L40010 7802
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article L40010 7802
EAN / GTIN 4946368046532
Réf. fabricant 182-309
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces règles rigides et entièrement flexibles vous offrent les avantages suivants: Graduations claires sur les surfaces chromées mates Acier inoxydable trempé

Caractéristique(s):

Précision: +0,2 mm / -0,09 mm
Plage de mesure: 1000 - 1000 mm