• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Règle en acier, large et rigide, 300 mm,

Réf.: L40010 7596
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
Référence article L40010 7596
EAN / GTIN 4946368046044
Réf. fabricant 182-131
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces règles rigides et entièrement flexibles vous offrent les avantages suivants: Graduations claires sur les surfaces chromées mates Acier inoxydable trempé

Caractéristique(s):

Précision: + 0,13 mm / -0,09 mm
Plage de mesure: 300 - 300 mm