USB-ITPAK version 3.0, USB Dongle + manuel (logiciel disponible en ligne)

Réf.: L40010 16616
Remise
CHF 364.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article L40010 16616
EAN / GTIN 4946368856377
Réf. fabricant 06AGR543
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • Le logiciel USB-ITPAK version 3 permet la collecte de données à partir de compteurs de sortie Digimatic, Digimatic 2 et Digimatic S1 qui communiquent avec Excel via l'outil d'entrée USB interface, la ligne directe de l'outil d'entrée USB, le système radio U-WAVE et l'aiguilleur/enregistreur DP-1VA. Prend en charge la communication série bidirectionnelle avec des appareils tels que la jauge ID-F/ID-C (modèle 2022), colonne de mesure LH-600F/FG et QuantuMike (modèle 2024).
  • Différents paramètres sont disponibles : Réglage du point zéro, préréglage, unité, sens de comptage, réglage de tolérance, Date d'étalonnage, etc
  • Informations sur l'état de la mesure telles que le numéro de série, le numéro de code, la date d'étalonnage, le numéro de contrôle utilisateur, etc
  • disponible.
  • La version simple de USB-ITPAK version 3 est disponible en ligne gratuitement.
  • Fonctionnalité complète avec licence n°.
  • 06AGR543.
  • USB-ITPAK permet une intégration transparente des données de mesure des appareils Digimatic / Digimatic 2 dans Microsoft® Excel®.

Caractéristique(s):

  • Versions logicielles compatibles : Excel 2010/2013/2016/2021, Microsoft365
  • Fonctions:
    Créer des procédures de saisie Microsoft® Excel® (classeur, feuille de calcul, plage de cellules, etc.)
    Compatible communication bidirectionnelle (Digimatic S1) (V.3 uniquement)
    lecture des informations de l'instrument (numéro de série, numéro de code, etc)
    Réglages et fonctionnement des appareils de mesure, p. ex. Préréglage, marche/arrêt, etc (V.3 uniquement)
    saisie des données de mesure en mode entrée rapide (V3 uniquement)
    saisie des données de mesure dans un ordre prédéterminé (mode séquentiel)
    Saisie simultanée de toutes les données de mesure (mode batch)
    saisie individuelle des données de mesure (mode single)
    saisie régulière des données
    de mesure saisie d'une chaîne de texte via commande au pied
    transfert des données de mesure via commande au pied saisie des données
    dans n'importe quelle application
    saisie des données de journal à partir de l'ENREGISTREUR DP-1VA
  • Livraison : Avec licence (dongle)
  • Remarque : La version 3 peut être utilisée avec la communication sans fil (U-WAVE et U-WAVE Bluetooth), l'outil d'entrée USB Direct Line, l'outil d'entrée USB N° 264-16-10 et 264-020, et l'imprimante/enregistreur DP-1VA. Prend en charge la communication série bidirectionnelle, par exemple avec ID-F/ ID-C comparateur (modèle 2,022), LH-600F/FG et QuantuMike micromètre (modèle 2,024).
  • Système d'exploitation : Windows® 10 (64 bits uniquement), 11

Téléchargements et documents

Produits adaptés