Digital Micrometer, Inch/Metric 0-1, w/

Réf.: L40010 10040
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article L40010 10040
EAN / GTIN 4946368673172
Réf. fabricant 293-832-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce modèle de base axé sur la pratique est peu coûteux et vous offre les avantages suivants: Modèle bon marché avec des fonctionnalités simplifiées pour les applications standard. Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue de 2,4 ans. Sans sortie de données. Force de mesure constante

Caractéristique(s):

Précision (µm): ± 0,0001 ″
Plage de mesure: 0-1