TPMX 170408R-G IC8355 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC.

Réf.: L24250 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Référence article L24250 32
EAN / GTIN 7291075448177
Réf. fabricant 4856538

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 10.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 10.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm