SCD0297-0661-0315SXC20 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 30xD

Réf.: L24240 957
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article L24240 957
EAN / GTIN 7291075478259
Réf. fabricant 3405952

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.315″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.297″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.297″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 7.09″ ,Longueur hors tout (OAL) 9.06″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 6.6142″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.315″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.297″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.297″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.297″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 7.09″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 9.06″
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.417″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 6.6142″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout