SCD 0312-125-375 CVD Solid Carbide Drills with CVD Coating for Composite Materials (CFRP) and Stack Machining

Réf.: L24240 948
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article L24240 948
EAN / GTIN 7291075410327
Réf. fabricant 3384475

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.312″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.312″ ,Longueur goujure à copeau (LCF) 1.72″ ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Longueur utile (LU) 1-1/4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.312″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.312″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.312″
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 1.72″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.18″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1-1/4″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout