C5 HFIR-MC Barre d'alésage pour gorges frontales intérieures et dressage de face avec attachement polygonal conique CAMFIX

Réf.: L24230 28
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L24230 28
EAN / GTIN 7291075098723
Réf. fabricant 2500496

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.3 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11.3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Téléchargements et documents

De la même série "CAMFIX" Afficher tout