HSK A63WH ASHR 25 45 Square Shank Tool Adapters with HSK-T Exchangeable Shanks for 45° Mounting on Turn-Mill Machines

Réf.: L24230 198
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article L24230 198
EAN / GTIN 7291075205633
Réf. fabricant 4505810

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 110 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 30 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 110 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Taille du corps (SS) 63