RM-SET11.000H6T-B-C16S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: L24220 77
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article L24220 77
EAN / GTIN 7291075222562
Réf. fabricant 4445249

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 11 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 2.0, Longueur hors tout (OAL) 123.5 mm, Longueur utile (LU) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 11 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 2.0
  • Longueur hors tout (OAL) 123.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 75 mm